{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Objem obsahu | 27 l | |
Výška | 340 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Hĺbka | 300 mm | |
Výška vo vnútri | 310 mm | |
Šírka vo vnútri | 350 mm | |
Hĺbka zvnútra | 250 mm | |
pojazdný | nie | |
integrované kolieska | nie | |
Možnosť prestaviť na pojazdné | Áno | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Druh produktu | Hliníková bedňa |
Číslo položky | 963420 27 | |
EAN/GTIN | 4003866407002 | |
Číslo výrobcu | 40700 |