{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 930 mm | |
Šírka | 450 mm | |
Dĺžka ložnej plochy | 700 mm | |
Šírka ložnej plochy | 450 mm | |
Rozsah zdvihu | 265 mm - 755 mm | |
Koleso⌀ | 100 mm | |
Nosnosť | 150 kg | |
Hmotnosť | 41 kg | |
Typ výrobku | Vozík so zdvíhacím stolom |
Číslo položky | 919917 150 | |
EAN/GTIN | 4017976068312 | |
Číslo výrobcu | 6831 |