Cărucior cu masă hidraulică, Capacitate de încărcare: 150kg

Cod articol.: 919917 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate de încărcare (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Interval minim cursă 265 mm
Interval maxim cursă 755 mm
Lungime 930 mm
Lăţime 450 mm
Greutate 41 kg
Capacitate de portantă 150 kg
Sarcină maximă de ridicare 150 kg
Lungimea platformei de încărcare 700 mm
Lăţimea platformei de încărcare 450 mm
Materialul roţilor poliuretan (PU)
Număr de roți/role 4
Diametrul roții 100 mm
Tip produs Cărucior cu masă hidraulică

Identificare și clasificare

Cod articol 919917 150
EAN / GTIN 4017976068312
Număr producător 6831
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Structură din oţel profilat / tablă de oţel cu mâner rezistent de împingere din ţeavă. Pompă hidraulică cu piston cromat. Utilizare cu ajutorul pedalei. Supapă de coborâre cu mâner uşor de mânuit. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope din poliuretan.

Culoare:

Gri antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.