• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Heftafelwagen, Belastbaarheid: 150kg

Artikelnummer: 919917 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (kg) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 930 mm
Breedte 450 mm
Laadvlak lengte 700 mm
Laadvlak breedte 450 mm
Hefbereik 265 mm - 755 mm
Wiel-⌀ 100 mm
Belastbaarheid 150 kg
Gewicht 41 kg
Producttype Heftafelwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 919917 150
EAN/GTIN 4017976068312
Nummer fabrikant 6831
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

Profielstaal-/plaatstaalconstructie met stevige buisduwbeugel.
Hydraulische pomp met verchroomde zuigers. Bediening via pedaal. Dalingsventiel nauwkeurig te bedienen via hendel.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), polyurethaan-banden.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.