{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 930 mm | |
širina | 450 mm | |
Nosiva površina, duljina | 700 mm | |
Nosiva površina, širina | 450 mm | |
Područje koda | 265 mm - 755 mm | |
⌀ kotača | 100 mm | |
Nosivost | 150 kg | |
Težina | 41 kg | |
Vrsta proizvoda | Kolica s podiznim stolom |
Broj artikla | 919917 150 | |
EAN / GTIN | 4017976068312 | |
Broj proizvođača | 6831 |