{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | KF33 | |
Výška | 875 mm | |
Šírka | 860 mm | |
Hĺbka | 450 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 600 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 450 mm | |
Výška nakladacej plochy dolu | 195 mm | |
Výška nakladacej plochy hore | 770 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Nosnosť | 250 kg | |
Nosnosť nakladacia plocha hore | 100 kg | |
Materiál Koleso | TPE | |
Hmotnosť | 19 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Vozík s rukoväťou |
Číslo položky | 919805 KF33 | |
EAN/GTIN | 4017976011646 | |
Číslo výrobcu | 1164 |