Vagn, fast handtag KF33

Article no.: 919805 KF33
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ KF33
höjd 875 mm
Bredd 860 mm
Djup 450 mm
lastplanens bredd 600 mm
lastplanets djup 450 mm
undre lastplanets höjd 195 mm
övre lastplanets höjd 770 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 125 mm
lyftförmåga 250 kg
övre lastplanets bärförmåga 100 kg
Material hjul TPE
vikt 19 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Vagn, fast handtag

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919805 KF33
EAN / GTIN 4017976011646
Manufacturer number 1164

Beskrivelse

Utförande:

Svetsad stålrörskonstruktion. Lastplan av träfiberskiva.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.