Transportni voziček KF33

Št. art.: 919805 KF33
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip KF33
Višina 875 mm
Širina 860 mm
Globina 450 mm
Širina površine 600 mm
Globina tovorne površine 450 mm
Višina spodnje tovorne površine 195 mm
Višina zgornje tovorne površine 770 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 125 mm
Nosilnost 250 kg
Nosilnost zgornje tovorne površine 100 kg
Material roba TPE
Masa 19 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919805 KF33
EAN/GTIN 4017976011646
Številka proizvajalca 1164

Opis

Izvedba:

Zvarjene jeklene cevi, lesena tovorna plošča.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor