Transportna kolica KF33

Artikl br.: 919805 KF33
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip KF33
Visina 875 mm
širina 860 mm
Dubina 450 mm
Širina nosive površine 600 mm
Dubina površine za utovar 450 mm
Visina donje nosive površine 195 mm
Visina gornje nosive površine 770 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 125 mm
Nosivost 250 kg
Nosivost nosive površine gore 100 kg
Materijal kotača TPE
Težina 19 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta proizvoda Zahvatno tiskalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919805 KF33
EAN / GTIN 4017976011646
Broj proizvođača 1164

Opis

Izvedba:

Zavareni okvir od čelične cijevi, platforme od iverice.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od TPE gume s kugličnim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava RAL 5007, praškasto lakirano.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.