{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | T38 | |
Výška | 990 mm | |
Šírka | 1 320 mm | |
Hĺbka | 809 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 1 200 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 800 mm | |
Výška ložnej plochy | 270 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Nosnosť | 500 kg | |
Materiál Koleso | polyuretánové behúne | |
Hmotnosť | 41 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Vozík s oblúkom na tlačenie |
Číslo položky | 918520 T38 | |
EAN/GTIN | 4045197612113 |