Vozík s oblúkom na tlačenie T3 T32

Č. pol.: 918520 T32
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ T32
Výška 915 mm
Šírka 970 mm
Hĺbka 509 mm
Šírka nakladacej plochy 850 mm
Hĺbka ložnej plochy 500 mm
Výška ložnej plochy 195 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 125 mm
Nosnosť 250 kg
Materiál Koleso polyuretánové behúne
Hmotnosť 20 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Vozík s oblúkom na tlačenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 918520 T32
EAN/GTIN 4045197611888

Popis

Prevedenie:

1 úložná plocha.
Zváraná oceľová konštrukcia, platforma z dreveného materiálu s antracitovým povrchom odolným proti poškriabaniu.
Rukoväť s vložkou Haptoprene a nárazuvzdorným polypropylénom. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Perforovaná stena č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely