Vozík s oblúkom na tlačenie T3 T36

Č. pol.: 918520 T36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ T36
Výška 990 mm
Šírka 1 120 mm
Hĺbka 709 mm
Šírka nakladacej plochy 1 000 mm
Hĺbka ložnej plochy 700 mm
Výška ložnej plochy 270 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 200 mm
Nosnosť 500 kg
Materiál Koleso polyuretánové behúne
Hmotnosť 34 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Vozík s oblúkom na tlačenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 918520 T36
EAN/GTIN 4045197612106

Popis

Prevedenie:

1 úložná plocha.
Zváraná oceľová konštrukcia, platforma z dreveného materiálu s antracitovým povrchom odolným proti poškriabaniu.
Rukoväť s vložkou Haptoprene a nárazuvzdorným polypropylénom. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Perforovaná stena č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely