{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | T38 | |
höjd | 990 mm | |
Bredd | 1 320 mm | |
Djup | 809 mm | |
lastplanens bredd | 1 200 mm | |
lastplanets djup | 800 mm | |
lastplanets höjd | 270 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
lyftförmåga | 500 kg | |
Material hjul | Polyuretan-löpbeläggning | |
vikt | 41 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Bygelvagn |
Artikelnummer | 918520 T38 | |
EAN/GTIN | 4045197612113 |