Dielenský vozík XL ToolCar 20×20G

Č. pol.: 914590
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 50
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Dielenský vozík XL ToolCar s hĺbkou 600 mm, s podložkou GARANT GridLine, ktorá je odolná proti škrabancom, mimoriadne šetrí povrchy a zamedzuje pošmyknutiu. Možnosť jednoduchej výmeny odkladacej plochy za iné pracovné dosky (napr. bambus). Polica na cenné predmety/bočná priehradka centrálne uzatvárateľná so zásuvkami.
Priečky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE. Pri kolízii zabránia poškodeniu citlivých povrchov a obrobkov. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami, ktoré sú uložené v guľkových ložiskách o ⌀ 200 mm, kolieska sú s povrchovou úpravou TPU a nezanechávajú stopy, majú minimálny valivý odpor, nízku hlučnosť počas jazdy a sú vybavené ochranou pred navinutím. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Rozsah dodávky:

Vrátane rozdeľovačov:
v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951520 veľk. 75,
v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951520 veľk. 125.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951520 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951570 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200.
Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95.