Kivitel:
A 600 mm mélységű XL ToolCar műhelykocsi karcálló, csúszásgátló és a felületet különösen kímélő GARANT GridLine betéttel rendelkezik. A rakodópolc egyszerűen kicserélhető más munkalapra (pl. bambusz). Az értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz központilag zárható a fiókokkal együtt.
A kocsioszlopok LDPE ütközésvédő borítással rendelkeznek. Ütközésnél megakadályozzák az érzékeny felületek és munkadarabok sérülését. 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, ⌀ 200 mm, nyom nélküli TPU futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony menetzajjal és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.
Tartalom:
Fiókrendezőkkel:
75 mm fiókonként 1 elválasztó lap,
951520 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap
951520 sz. 125 méret.
Szín:
Kétszínű porszórt bevonattal; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.
Figyelem:
A 200 mm magasságú fiókokhoz már a
951520 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a
951570 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a
951741 –
951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.
További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál.