Izvedba:
Radionička kolica XL ToolCar dubine od 600 mm s GARANT GridLine površinom otpornom na ogrebotine i proklizavanje, koja izvanredno štiti. Moguća jednostavna zamjena police drugim radnim pločama (od npr. bambusa). Pretinac za odlaganje / bočni ormarić s centralnim zaključavanjem zajedno s ladicama.
Ručke na kolicima obložene su branicima od materijala LDPE. U slučaju sudara umanjuju štetu na osjetljivoj površini i alatima. S po 2 zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, ⌀ 200 mm, s prevlakom od TPU-a koja ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke tijekom vožnje i sa zaštitom kotačića. Zakretni kotačići s kočnicom za kotačić i glavu kotačića.
Opseg isporuke:
Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br.
951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br.
951510 vel. 125.
Lakiranje:
Dvobojno praškasto lakirano, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.
Napomena:
Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br.
951510 vel. 200, kao i rubne letvice br.
951560 vel. 200 i pregrade br.
951741 –
951821 u vel. 200.
Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95.