Univerzálna spájkovačka 30

Č. pol.: 082100 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Šírka spájkovacieho hrotu 3,1 mm
Vykurovací výkon 30 W
Teplota spájkovacieho hrotu po 3 minútach 380 °C
Vhodné pre medené prierezy do 2,5 mm2
Hmotnosť bez napájacieho vedenia 80 g
Druh produktu Spájkovačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082100 30
EAN/GTIN 4003008047004
Číslo výrobcu 0330KD

Popis

Prevedenie:

Priemyselná spájkovačka s dlhou životnosťou s permanentnými spájkovacími hrotmi Ersadur (30-násobná životnosť oproti pôvodným medeným letovacím hrotom). Doba ohrevu 3 min. (veľ. 300 cca 5 min.). Prívodné vedenie 1,5 m gumový kábel (PVC pri veľ. 30). S odkladacím stojanom (nie veľ. 30).
Osvedčená spájkovačka Ersa s nasaditeľným odkladacím kotúčom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely