Pár rukavíc Hovädzia koža 9

Č. pol.: 094055 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    5,24 € / pár
  • Od 12 pár
    4,37 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 830 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Podkladový materiál Hovädzia koža
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Bez DMF
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Hmotnosť 180 g
Materiál Hovädzia koža
Veľkosť rukavíc 9
Dĺžka 260 mm
Hrúbka 1
EN 388 3133X
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice z hovädzej kože
Rozsah použitia Heavy Duty
Farba biela
Druh produktu Rukavice z hovädzej štiepanej kože

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094055 9
EAN/GTIN 4045197890085

Popis

Prevedenie:

Kožená rukavica na použitie pri mechanických rizikách. So stabilným dvojitým prešívaním a pogumovanou manžetou. Vďaka robustnému vrchnému materiálu sú rukavice mimoriadne odolné. Ukazovák je celý z kože.
Bavlnená podšívka iba na dlaniach.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.