Delovne rokavice, par Goveje usnje, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094055 9
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,46 € / 1 par
  • od 12 pari
    4,55 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
5.983 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 3
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 3
Odpornost proti prebadanju 3
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
Vrsta usnja polno usnje
Žival, polno usnje govedo
Debelina 1 mm
Material, polnilo Bombaž
EN 388 koda 3133X
Barva bela
Vrsta izdelka delovne rokavice
Velikost rokavic 9
Področje uporabe Heavy Duty
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388
Nosilni material Usnje
Prevleka brez prevleke
Podloženo da
Lastnosti brez DMF; brez lateksa; brez silikona
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina L 260 mm
Skupna masa 180 g
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094055 9
EAN/GTIN 4045197890085
Številka proizvajalca 094055 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Usnjene delovne rokavice za uporabo pri mehanskih tveganjih. S čvrstim dvojnim šivom in gumiranim zavihkom. Robusten vrhnji material zagotavlja dolgo življenjsko dobo rokavic. V celoti usnjen kazalec.
Bombažna notranja podloga izključno na površini dlani.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.