Pár rukavíc Hovädzia koža 11

Č. pol.: 094055 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    5,24 € / pár
  • Od 12 pár
    4,37 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 508 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Podkladový materiál Hovädzia koža
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Bez DMF
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Hmotnosť 180 g
Materiál Hovädzia koža
Veľkosť rukavíc 11
Dĺžka 260 mm
Hrúbka 1
EN 388 3133X
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice z hovädzej kože
Rozsah použitia Heavy Duty
Farba biela
Druh produktu Rukavice z hovädzej štiepanej kože

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094055 11
EAN/GTIN 4045197890405

Popis

Prevedenie:

Kožená rukavica na použitie pri mechanických rizikách. So stabilným dvojitým prešívaním a pogumovanou manžetou. Vďaka robustnému vrchnému materiálu sú rukavice mimoriadne odolné. Ukazovák je celý z kože.
Bavlnená podšívka iba na dlaniach.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pár rukavíc Hovädzia koža 11

Pár rukavíc Hovädzia koža 11

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 508 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,24 €
Od 12  kusov
4,37 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 203 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
6,66 €
Od 12  kusov
5,55 €
Farba biela modrá/biela
Materiál Hovädzia koža Hovädzia koža
Použitie viacrazové viacrazové
Veľkosť rukavíc 11 11
Vlastnosť rukavíc bez silikónov ;bez latexu ;Bez DMF bez silikónov ;bez latexu ;Bez DMF
Druh produktu Rukavice z hovädzej štiepanej kože Rukavice z hovädzej štiepanej kože
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava žiadna povrchová úprava