Komfortné ochranné okuliare uvex i-vo CLEAR

Č. pol.: 096515 CLEAR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 568 kus/y s okamžitým dodaním
  • Povrchová úprava disku: nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu; odolné proti chemikáliám
  • UV ochrana: UV400
  • Vlastnosť rámu: Polstrované obrúčky; Dĺžka strmeňa prestaviteľná; Sklon straníc nastaviteľný; Nastaviteľné sedlá
  • Materiál kotúča: polykarbonát

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria i-vo
Označenie rámu W 166 FT CE
Označenie diskov 2C-1,2 W 1 FTKN
Povrchová úprava disku nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu; odolné proti chemikáliám
UV ochrana UV400
Vlastnosť rámu Polstrované obrúčky; Dĺžka strmeňa prestaviteľná; Sklon straníc nastaviteľný; Nastaviteľné sedlá
Materiál kotúča polykarbonát
ID výrobcu 9160.265
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 096515 CLEAR
EAN/GTIN 4031101256382
Číslo výrobcu 9160265

Popis

Prevedenie:

Vďaka mäkkým komponentom v oblasti nosa, čela a uší zaisťujú bezpečnostné okuliare 2K obzvlášť vysoký komfort nosenia aj počas dlhých pracovných úloh. Sklon a dĺžka straníc sa dajú individuálne nastaviť. Vynikajúca odolnosť voči chemikáliám a poškriabaniu na vonkajšej strane.
Povrchová úprava uvex supravision excellence pre dodatocnú ochranu proti zahmlievaniu z vnútornej strany.

Norma:

EN 166
Povrchová úprava uvex supravision excellence pre dodatocnú ochranu proti zahmlievaniu z vnútornej strany.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely