Gafas protectoras cómodas uvex i-vo

Número de artículo: 096515 CLEAR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.043 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de patillas
Tinte de los cristales Transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 FTKN
Características cristal No se empaña; Protección UV estándar; Resistente a los productos químicos; UV400; resistente a los arañazos
Características montura Almohadillas en las patillas; Almohadillas nasales ajustables; Inclinación estribo ajustable; Longitud estribo ajustable
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; K; N; T
Norma EN 166; EN 170
Grado de transmisión 91 %
Material cristal Policarbonato
Serie i-vo
Denominación del fabricante uvex i-vo
Zona de protección ESD (EPA) no
Sobregafas no
Identificación de la montura W 166 FT CE
Código del fabricante del marco W
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Color azul; rojo
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Intervalo de empleo Interior
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096515 CLEAR
EAN / GTIN 4031101256382
Número del fabricante 9160265
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Las gafas protectoras de 2 componentes llevan componentes blandos en las zonas de la nariz, la frente y la oreja que proporcionan una comodidad de uso especialmente elevada incluso en trabajos de larga duración. La inclinación y la longitud de las patillas se pueden ajustar individualmente. Resistencia excelente a los productos químicos y a los arañazos en la parte exterior.
Recubrimiento Uvex supravision excellence para que la superficie interior quede sin empañar de forma adicional.

Norma:

EN 166; EN 170