3M™ Celoobličejová maska s připojením filtru vpředu FF-603F, velká, 4 ks v balení

Č. pol.: 7100265236
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Celotvárová maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100265236
EAN/GTIN 04064035008901
Číslo výrobcu 7100265236

Popis

Popis:

Opakovaně použitelná celoobličejová maska 3M™ FF-603F je vybavena panoramatickým zorníkem, který poskytuje prakticky neomezené zorné pole. FF-603F je kompatibilní s filtry 3M™ řady DT a je vhodný pro širokou škálu uživatelů a scénářů použití.

Charakteristika:

S panoramatickým zorným polem, které umožňuje téměř neomezené zorné pole
obličejový štít snižuje optické zkreslení na minimum
Měkké, vysoce pružné obličejový uzávěr na tekuté silikonové gumě zajišťuje lepší pohodlí při nošení
Široké čelní těsnění je navrženo tak, aby minimalizovalo tlakové body a poskytovalo účinné utěsnění bez nadměrného utažení čelenky
Matná povrchová úprava vnitřní masky TPE zabraňuje odrazům na vnitřní straně štítu
Přímý průtok vzduchu ve vnitřní masce působí proti zamlžení clony
Nastavitelný 5-bodový sluchátkový oblouk umožňuje individuální přizpůsobení
Otvor filtru vpředu
Kompatibilní s filtry 3M™ řady DT
Velký
Předchozí jméno: SCOTT™ Vision 2