{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | FF-600F | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Vollmaske mit Filteranschluss an der Vorderseite; Scott™ Vision 2 | |
| Verpackung | Karton | |
| Anschluss Filter | Schrauben | |
| Produktart | Vollmasken | |
| Eigenschaften Scheibe | beschlagfrei | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Eigenschaften Maske | einstellbares Kopfband; flexible Nasenbügel; umlaufende Dichtlippe; wiederverwendbar | |
| Inhalt | 4 St. | |
| Unisex-Größe | L | |
| Norm | EN 136 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | 7100265236 | |
| EAN / GTIN | 04064035008901 | |
| Herstellernummer | 7100265236 | |
| L-Nummer | L01130 107759 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |