Prevedenie:
Komfortní ventil 3M™ Cool Flow™. Snadno se otevírá a umožňuje rychlý únik dýchacího vzduchu pro zvýšení komfortu dýchání a nízký výdechový odpor.
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) - vysoce výkonná filtrační technologie navržená pro vysokou a spolehlivou filtraci částic při menším vystavení uživatele masky působení škodlivin.
Originální třídílný design vyvinutý tak, aby vyhovoval různým tvarům obličeje. Hygienicky jednotlivě zabalené
Inovativní pomůcky pro nasazení na horní a spodní části masky a nová funkce ″Grip″ pro přidržení masky na ventilu umožňují snadnější a hygieničtější otevírání a předepínání, stejně jako nasazení a korekci masky na obličeji.
Textilní komfortní pásky jsou trvanlivé, odolné proti roztržení a pohodlné na nošení. Barevné kódování pro snadnou identifikaci úrovně ochrany: Modrá pro FFP2
Popis:
3M™ Airstream™ Těsnění hlavy a obličeje, FSL-25
Charakteristika:
Originální třídílná plochá skládací konstrukce, která se přizpůsobí různým tvarům a velikostem obličeje
Nový komfortní ventil 3M™ Cool Flow™ vypouští vyšší procento teplého vydechovaného vzduchu - pro větší pohodlí (ve srovnání s ekvivalentním modelem 3M™ Aura™ 9300+).
Filtrační médium 3M Advanced Electret Filter (AEM) usnadňuje dýchání.
Inovativní výstupky na horní a spodní straně masky usnadňují její polohování a nastavení
Textilní pokrývka hlavy, barevně označená pro rychlou a snadnou identifikaci úrovně ochrany (modrá pro FFP2).
Ploché skládací provedení a individuální balení pro snadné skladování.
Ochrana dýchacích cest FFP2 (NPF 12) v nebezpečných pracovních prostředích
K dispozici ve standardních baleních (20 kusů v kartonu) nebo malých baleních (5 kusů v kartonu).
Vyrobeno ve Velké Británii
Poznámka:
Hazardous work environments