• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP2, avec valve, série 9322+Gen3

Réf.: 7100134313
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 120 Unité
  • Etapes de la commande : 120 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Aura™ 9300+Gen3
Référence fabricant 3M™ Aura™ Partikelmaske; 9322+Gen3
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Classe de protection FFP2
Type de filtre P
Guide de serre-tête serre-tête
Emballage unique oui
Classe de protection FFP2 NR D
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur Rouge; blanc
Type de produit masques à filtres à particules
Caractéristiques masque barette nasale flexible; possibilité de pliage; préformage; réutilisabilité; vanne
Sommaire 1 pc.
Taille unisexe taille unique
Norme EN 149
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 7100134313
EAN / GTIN 04054596788480
Réf. fabricant 7100134313
Article hors catalogue L01110 846
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Profitez de protections respiratoires FFP2 et FFP3 confortables et fiables dans des environnements de travail dangereux, grâce au masque respiratoire jetable 3M™ Aura™ série 9300+Gen3. Il s'agit de la troisième génération de masques antipoussière rabattables 3M Aura les plus vendus, dotés de la conception d'origine à 3 panneaux rabattables. Notre gamme de masques antipoussière jetables est conçue avec un média filtrant Electret (MFE) innovant 3M, un matériau haute performance permettant une respiration facile, libre. Cette gamme est dotée de la valve 3M™ Cool Flow™ Confort, qui s'ouvre plus facilement et plus longtemps que la valve 3M™ Cool Flow™ d'origine. Les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le port, le retrait et l'ajustement (surtout lorsqu'elle sont utilisées avec la nouvelle caractéristique de « saisie » figurant sur les modèles dotés d'une valve). Les bandeaux tressés à code couleur améliorent la durabilité et vous permettent d'identifier rapidement le niveau de protection offert : bleu pour FFP2 (NPF 12) et rouge pour FFP3 (NPF 50). La mousse arête nasale souple est confortable pour votre peau, tandis que le panneau supérieur embossé et sculpté contribue à réduire la formation de buée sur les lunettes, tout en étant très efficace lorsqu'il est utilisé avec les protections oculaires de 3M. La barrette nasale intégrée offre un ajustement confortable, adapté à une grande variété de formes de visages.

Avantage(s):

  • La conception d'origine à 3 panneaux rabattables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages.
  • La soupape 3M™ Cool Flow™ Confort assure l'évacuation d'une quantité plus élevée d'air chaud expiré, contribuant ainsi à améliorer votre confort.
  • *par rapport au modèle équivalent 3M™ Aura™ série 9300+
  • Le média filtrant Electret innovant de 3M™ vous permet de respirer plus facilement
  • Les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le positionnement et les ajustements
  • Les bandeaux tressés présentent un code couleur (bleu pour une protection FFP2, rouge pour FFP3), afin de faciliter l'identification
  • Le panneau supérieur embossé réduit la formation de buée sur les lunettes
  • Facile à ranger grâce à sa conception rabattable et son emballage individuel

Recommandation(s):

  • Environnements de travail dangereux