Kivitel:
A 3M™ Cool Flow™ komfort szelep. Könnyen kinyílik, és lehetővé teszi a légzési levegő gyors távozását a nagyobb légzési kényelem és az alacsony kilégzési ellenállás érdekében
3M Advanced elektret Filter Medium (AEM) - nagy teljesítményű szűrőtechnológia, Amelyet nagy és megbízható részecskeszűrésre terveztek, és kevesebb terhelést jelent a maszkhordozóra
Az eredeti, 3 részes design úgy lett kialakítva, hogy alkalmazkodjon a különböző arcformákhoz. Higiénikusan, egyedileg csomagolva
A maszk tetején és alján található innovatív rögzítőeszközök, valamint az új „markolat” funkció a maszk szelep-n való tartásához megkönnyíti és higiénikusabbá teszi a nyitást és az előformázást, valamint az maszk felhelyezését és korrekcióját az arcon
A textil komfort öv tartós, szakadásálló és kényelmes viselet. Színkódolással a védelmi szintek egyszerű észleléséhez: Kék FFP2
Leírás:
3M™ Airstream™ fej- és arctömítés, FSL-25
Jellemző:
Eredeti, 3 részes, lapos hajtogatású kialakítás különböző arcformákhoz és méretekhez
Az új 3M™ Cool Flow™ komfort szelep nagyobb mennyiségű forró kilégzett levegőt távolít el a nagyobb kényelem érdekében (az egyenértékű 3M™ Aura™ 9300+-hoz képest).
A 3M Advanced elektret szűrőközeg (AEM) megkönnyíti a légzést
A felső és az alsó maszkrészek innovatív fülei megkönnyítik a pozicionálást és a beállítást
Textilfejpántok, színkóddal a védelem mértékének gyors és egyszerű azonosításához (kék a FFP2 esetében)
Lapos, összecsukható kivitel és egyetlen csomagolás az egyszerű tárolás érdekében
FFP2 (NPF 12) légzésvédelem veszélyes munkakörnyezetben
Standard csomagolásban (20 Pro karton) vagy kis kiszerelésben (5 Pro karton) kapható
Az Egyesült Királyságban gyártották
Figyelem:
Hazardous work environments