{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | InnovatiQ | |
Pohlavie | dámske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 295 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna / antracitová | |
Konfekčná veľkosť DE | 38 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091215 38 | |
EAN/GTIN | 4053813426969 | |
Číslo výrobcu | 2530 5370-4699-38 |