Dámske nohavice do pása InnovatiQ 34

Č. pol.: 091215 34
Tabuľka veľkostí
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 65 % polyester; 35 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 295
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria InnovatiQ
Pohlavie dámske
Zloženie tkaniny 65 % polyester; 35 % bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 295 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Farba čierna / antracitová
Konfekčná veľkosť DE 34
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091215 34
EAN/GTIN 4053813426945
Číslo výrobcu 2530 5370-4699-34

Popis

Prevedenie:

Pracovné odevy Kübler InnovatiQ sú presvedčivé najmä vďaka odevom zvýrazňujúcim postavu, ktoré majú veľmi moderný vzhľad vďaka vysokokontrastným prvky na bunde a nohaviciach. Navyše, tkané reflexné prvky na ramenách, pleciach a kolenách zaisťujú dodatočnú bezpečnosť a rýchlejšie rozpoznanie.
Nohavice umožňujú vyššiu voľnosť pohybu vďaka ergonomickému dizajnu a tvarovaným kolenným prvkom. Kolenné vrecká sa dajú vyplniť zospodu.
  • Bočné vrecká.
  • Zadné vrecko s chlopňou a suchým zipsom.
  • Multifunkčné vrecko s vreckom na metre, vreckom na smartfón, vreckami na perá a uzatvárateľným prídavným vreckom.
  • Vrecko na stehne s chlopňou a zapínaním na suchý zips.
  • Zosilnené vrecká CORDURA®.
  • Certifikované podľa EN 14404:2004 + A1:2010, typ 2, úroveň výkonu 1 v spojení s chráničom kolien čl. 091848.

Poznámka:

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Tabuľku veľkostí s medzinárodnými veľkosťami oblečenia nájdete na našej stránke s prehľadom.
Nohavice do pása vo farebnej kombinácii nevädzovo modrá/čierna pod č. 091214.
Dámske nohavice v kráľovskej modrej/čiernej farbe pod č. 091216.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Dámy Tabuľka veľkostí Páni

KÜBLER V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke KÜBLER.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 168 +/- 4 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Ako sa odmerať
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
    Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka