{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ADVANCED | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 87 % polyamid; 13 % elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna | |
Veľkosť Unisex | L | |
Druh produktu | Zimná bunda |
Číslo položky | 091793 L | |
EAN/GTIN | 5711074596874 | |
Číslo výrobcu | 17035-411-09 L |