Zimní bunda ADVANCED, černá, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 091793 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, polyamid 87 %
Podíl tkaniny, Elastan 13 %
Teplota, Šetrné praní 40 °C
Řada ADVANCED
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Černá
Složení tkaniny Elastan; polyamid
Hustota tkaniny 200 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Sušit Nesušit v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Čištění zamokra
Typ aplikace Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 2 ks
Funkce zipu Jedním způsobem
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Se suchým zipem ne
Odnímatelná kapuce ano
Mezinárodní velikost, Unisex L
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Stahování na gumu; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Krycí látková lišta; Neprofoukavé; Nepromokavé; Otvor pro palec na rukávu; Prodloužená záda; Prodyšné; Stojáček; reflexní; s podšívkou
Pohlaví Unisex
Konečná úprava textilu ano
Norma EN 342; EN 343

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091793 L
EAN / GTIN 5711074596874
Číslo výrobce 17035-411-09 L
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Provedení:

Zvlášť lehká zimní bunda ze 4cestného streče je elastická a poskytuje vysokou volnost pohybu. Prodyšná, odolná vůči větru a vodotěsná s lepenými švy. Jedinečná izolace CLIMASCOT® účinně hřeje, je lehká, měkká a dá se stlačit na minimální objem. Lepší viditelnost pro okolí pomocí reflexích efektů.
  • Zapínání na vodotěsný zip se skrytou ochrannou lištou před nepřízní počasí.
  • Náprsní a postranní kapsy se zipem.
  • Vnitřní kapsy.
  • Skryté žebrované manžety na rukávech.
  • Na lemu bundy stažení na gumu.