Pánsky plášť ESD CONDUCTEX® biela

Č. pol.: 091600
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 75 % polyester; 23 % bavlna; 2 % karbón
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 130
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Použitie: Výroba elektroniky. Na ochranu produktov pred elektrostatickým výbojom.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
Plášť ESD z ľahkého, pohodlného materiálu CONDUCTEX®. Zmesová tkanina vás presvedčí dobrými hodnotami odvádzania a vysokým pohodlím počas nosenia. Vysoká priedušnosť, overená inštitútom Hohenstein Institut. Bez bočných švov.
  • S fazónovým golierom a jednostranne zakrytým radom patentových gombíkov.
  • Našité bočné vrecká so šikmými otvormi.
  • Náprsné vrecko.
  • Nastaviteľný lem rukáva s patentovým gombíkom.
  • Vyšitý emblém ESD na ľavej hornej časti rukáva.

Norma:

EN 61340-5-1.
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
    Veľkosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka