ESD Herrenmantel CONDUCTEX® weiß

Artikel-Nr.: 091600
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
2 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 130
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
ESD Mantel aus leichtem, komfortablen CONDUCTEX®-Material. Das Mischgewebe überzeugt mit guten Ableitwerten und hohem Tragekomfort. Hohe Atmungsaktivität, geprüft durch Hohenstein Institut. Ohne Seitennähte.
  • Mit Reverskragen und einseitig verdeckter Druckknopfverschlussleiste.
  • Aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff.
  • Brusttasche.
  • Einstellbarer Ärmelsaum mit Druckknopf.
  • ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm.

Norm:

EN 61340-5-1.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CONDUCTEX®"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "ESD Komplettlösungen"
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
    Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb