ESD muška kuta CONDUCTEX® bijela

Artikl br.: 091600
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
23 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 75 % poliester; 23 % pamuk; 2 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 130
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
Površinski otpor: 106 do 107 Ω.
ESD kuta od laganog, udobnog CONDUCTEX® materijala. Mješovita tkanina uvjerava dobrim vrijednostima odvođenja topline i velikom udobnošću prilikom nošenja. Velika prozračnost, ispitao Hohenstein Institut. Bez bočnih šavova.
  • Sa spuštenim ovratnikom i skrivenom trakom za zakopčavanje gumba na jednoj strani.
  • Vanjski bočni džepovi s kosim otvorom.
  • Prsni džep.
  • Rub rukava može se podešavati gumbom.
  • ESD znak našiven na gornjem lijevom rukavu.

Standard:

EN 61340-5-1.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "CONDUCTEX®"
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
    veličina Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu