{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Industrie strec | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 63 % polyester; 33 % bavlna; 4 % elastolefin | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 70 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Farba | čierna / tmavosivá | |
Veľkosť Unisex | M | |
Druh produktu | Pracovná bunda |
Číslo položky | 091414 M | |
EAN/GTIN | 7330509761489 | |
Číslo výrobcu | 444418329998M |