Pánska polokošeľa ESD CONDUCTEX® Cotton Knit navy

Č. pol.: 091627
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 95 % bavlna; 5 % karbón
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 160
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Použitie: Výroba elektroniky. Na ochranu produktov pred elektrostatickým výbojom.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
ESD polokošeľa z pohodlného materiálu CONDUCTEX® Cotton Knit, pletené. Spoľahlivá schopnosť odvádzania a spracovanie vysokej kvality. Veľmi dobrý prispôsobivý tvar s vodivým golierom.
  • Náprsné vrecko so zapínaním na gombíky.
  • Vyšitý emblém ESD na ľavej hornej časti rukáva.

Norma:

EN 61340-5-1.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CONDUCTEX®"

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Kompletný sortiment ESD"
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
    Veľkosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka