Art.-Nr.: 091627
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
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
47,60 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 40,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Gewebezusammensetzung 95% Baumwolle
Gewebezusammensetzung 5% Carbon
Materialgrammatur / Gewebedichte 160
elektrische Isolierung EGB/ESD

Weitere Artikel aus der Serie

Produktbeschreibung

Ausführung:

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
ESD Polo-Shirt aus komfortablem CONDUCTEX® Cotton Knit Material, gestrickt. Zuverlässige Ableitfähigkeit und hochwertige Verarbeitung. Sehr gute Passform mit leitfähigem Polokragen.
  • Brusttasche mit Knopfverschluss.
  • ESD-Stickemblem auf linken Oberarm.

Norm:

EN 61340-5-1.