{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Plaline | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniva | 100 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 320 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 30 °C farebná bielizeň | |
Bielidlo | nebieliť | |
Suché čistenie | nečistiť chemicky | |
Suché | nesušiť v sušičke | |
Žehlenie | nežehliť | |
Farba | oranžová/bridlicová | |
Veľkosť unisex | M | |
Štandard | EN ISO 20471 | |
Typ výrobku | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091773 M | |
EAN/GTIN | 4030913942803 | |
Číslo výrobcu | 5660 GR. M |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Softshellová bunda s výstražnou ochranou Plaline, oranžová/bridlicová, Veľkosť Unisex: M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
75,40 €
59,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
50,40 €
14,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
49,10 €
14,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
56,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
274 kus/y s okamžitým dodaním
56,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | oranžová/bridlicová | žltá | oranžová | oranžová/sivá | žltá / sivá |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 320 g/m2 | 250 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Štandard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veľkosť unisex | M | M | M | M | M |
Zloženie tkaniva | 100 % polyester | 100 % polyester | 100 % polyester | 100% polyester | 100% polyester |
Umyte | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň |
Typ výrobku | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou |