{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Plaline | |
| Nem | Unisex | |
| Anyagösszetétel | 100% poliészter | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 320 g/m2 | |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Mosás | 30 °C színes ruha | |
| Fehérítés | Nem fehéríthető | |
| Vegyi tisztítás | vegyileg nem tisztítható | |
| Szárítás | szárítóban nem szárítható | |
| Pántok | nem vasalható | |
| Festék | narancssárga / pala | |
| Unisex méret | M | |
| Szabvány | EN ISO 20471 | |
| Termék fajtája | Láthatósági dzseki |
| Cikkszám | 091773 M | |
| EAN / GTIN | 4030913942803 | |
| Gyártó száma | 5660048 | |
| Gyártó/felelős személy | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |