Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Výstražná softshellová bunda Plaline, oranžová / břidlicová, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 091773 M
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 320
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 30 °C barevné prádlo
  • Norma: EN ISO 20471

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Plaline
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 320 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 30 °C barevné prádlo
Bělit Nebělit
Chemické čištění nečistit chemicky
Sušit Nesušit v sušičce
Žehlit nežehlit
Barva oranžová / břidlicová
Velikost Unisex M
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091773 M
EAN / GTIN 4030913942803
Číslo výrobce 5660048
Výrobce/odpovědná osoba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Popis

Provedení:

Softshellová bunda ze 100 % polyesteru s výstražnou ochranou, odolná proti větru a přitom velmi flexibilní.
  • Dvě postranní kapsy.
  • Náprsní kapsa se zipem.
  • Reflexní lemování a nastavitelné rukávové manžety.
  • Měkký vnitřní fleece.

Norma:

Certifikováno dle EN ISO 20471, třída 2.

Poznámka:

Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
Softshellová bunda s výstražnými prvky ve žluté / břidlicové pod č. 091774.