Ochranná zástera proti chemikáliám BLACK

Č. pol.: 098374 BLACK
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4
Druh produktu Ochranná zástera proti chemikáliám

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098374 BLACK
EAN/GTIN 4260144436912
Číslo výrobcu 2502 S 3/L

Popis

Prevedenie:

GUNOVA ochranné zástery proti chemikáliám.
Zástera z necitlivej a odolnej PVC fólie. Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu a šíreniu trhlín, veľmi pružná a ľahká. Zvárané plastové očká na šijové a bočné popruhy z polyesteru. Schválené ako ochranný odev proti chemikáliám na základe normy EN 14605. Rozmery: 90 × 120 cm. Hrúbka: 0,3 mm.

Norma:

EN 14605 typ 3
EN 14605 typ 4