• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Schort ter bescherming tegen chemicaliën, Kleur: BLACK

Artikelnummer: 098374 BLACK
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
483 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EN 14605 type 3; EN 14605 type 4
Producttype Schort voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098374 BLACK
EAN/GTIN 4260144436912
Nummer fabrikant 2502 S 3/L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Omschrijving

Uitvoering:

GUNOVA schorten ter bescherming tegen chemicaliën.
Schort van ongevoelige en resistente PVC-folie. Hoge scheurvastheid en weerstand na scheuren, zeer flexibel en licht. Geïntegreerde kunststof ogen voor nek- en zijbanden van polyester. Toegestaan als kleding voor bescherming tegen chemicaliën op basis van EN 14605. Maten: 90×120 cm. Dikte: 0,3 mm.

Norm:

EN 14605 type 3
EN 14605 type 4