Fartuch chroniący przed działaniem środków chemicznych, kolor: BLACK

Nr art.: 098374 BLACK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
236 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Polichlorek winylu 100 %
Oznaczenie producenta GUNOVA Chemikalienschutzschürzen
Obszar zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rodzaj Unisex
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Czarny
Skład tkaniny Polichlorek winylu
Rodzaj produktu Fartuchy
Zapięcie na karku Taśmy
Właściwości wodoodporny
Norma EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4
Kategoria ochrony ŚOI III
Długość 1 200 mm
Szerokość 900 mm
Grubość 0,3 mm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098374 BLACK
EAN / GTIN 4260144436912
Numer producenta 2502 S 3/L
Producent/osoba odpowiedzialna AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Wykonanie:

Fartuch chroniący przed działaniem środków chemicznych GUNOVA.
Fartuch z odpornej folii PCW. Bardzo odporny na rozdzieranie, elastyczny i lekki. Zamocowane przez zgrzewanie ucha z tworzywa sztucznego do poliestrowych pasków na kark i do obwiązywania. Dopuszczony jako odzież chroniąca przed chemikaliami, zgodnie z EN 14605. Wymiary: 90×120 cm. Grubość: 0,3 mm.

Norma:

EN 14605 typ 3
EN 14605 typ 4