Pár rukavíc HyFlex® 48-101, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094269 7
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
575 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Technológia pletenia: 13G
  • Trieda ochrany proti prerezaniu: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) HyFlex®
Obsah 1
EN 388 4131A
Nosný materiál Nylón
Povrchová úprava PU
Variant s náterom Vnútorná plocha dlaní
Oblasť použitia Presnosť
Dĺžka 220 mm
Farba čierna
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 15,7 g
Technológia pletenia 13G
Použite viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Typ rukavíc Viacúcelové rukavice
Materiál PU
Trieda ochrany proti prerezaniu A
Typ výrobku Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094269 7
EAN/GTIN 10076490491465
Číslo výrobcu 48-101/7

Popis

Prevedenie:

Séria HyFlex®. Jemne pletené rukavice s povlakom na vnútornej strane pre suché pracovné prostredie. Vhodné na presnú prácu, vysoká priedušnosť. Na ľahkú prácu v priemysle. Dobrá manévrovateľnosť na presnú manipuláciu s malými predmetmi. Vhodné najmä na ľahké montážne práce, kontrolu a balenie malých dielov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka