• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Pár rukavíc HyFlex® 11-618

Č. pol.: 094260

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 4,88 €
  • Od 12
    Od 4,07 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 749 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: X

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-618. Extrémne tenké, ale robustné rukavice vďaka technológii pletenia 18 gauge. Vhodné najmä na ľahké montážne práce s vysokými nárokmi na presnosť, konečnú montáž elektromotorov, klimatizačných systémov, káblových zväzkov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.