Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® 58-435

Č. pol.: 094757

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 8,74 €
  • Od 12
    Od 7,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
446 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Trieda ochrany pred rezom: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
AlphaTec® 58-435. Ochranné rukavice z nenosného nitrilového materiálu s vnútornou vložkou z bavlneného velúru. Vysoká flexibilita a vysoká pohyblivosť prstov. Tesné prispôsobenie tvaru zaisťuje bezpečné uchytenie na vnútornú stranu ruky. Vysoko výkonný nitrilová vrstva zaisťuje vďaka dlhším dobám nosenia vynikajúcu ochranu pred tržnými ranami, bodnutím a škrabnutím. Ohrnuteľná bariéra manžety zamedzuje ohrozeniu kvapkami na predlaktí, predĺžená manžeta rozširuje ochranu až k predlaktiu.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.