Pár gumených rukavíc ESD bez povlaku

Č. pol.: 094221

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 1,57 €
  • Od 12
    Od 1,31 €
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 238 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 13G
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne citlivá rukavica na ochranu pred elektrostatickým výbojom (ESD). S dobrou pohyblivosťou prstov vďaka flexibilnému podkladovému materiálu. Mimoriadne vhodné na montáž elektronických komponentov a dosiek plošných spojov, ako aj na kabeláž a elektroinštaláciu.
Bez povrchovej úpravy pre vysokú priedušnosť a vynikajúcim pocitom pri dotyku.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka