ESD par rukavica bez prevlake

Artikl br.: 094221
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 1,66 €
  • od 12
    od 1,39 €
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
25.238 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Rukavice s izrazito dobrim osjećajem dodira za zaštitu od elektrostatičkih pražnjenja (ESD). S dobrom pokretljivošću prstiju zahvaljujući fleksibilnom potpornom materijalu. Posebno prikladne za montažu elektroničkih komponenti, platine, kabela i žica.
Neobložene za visoki stupanj prozračnosti i najbolji osjećaj dodira.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
Rukavice koje štite od elektrostatičkog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu