Par rokavic ESD neprevlečeni

Št. art.: 094221
Popust
od  1,57 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 0,71 € 1,57 €
  • od 12
    od 0,59 € 1,31 €
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
25.238 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Rokavica s posebej finim oprijemom za zaščito pred elektrostatično razelektritvijo (ESD). Dobra gibljivost prstov zaradi prožnega nosilnega materiala. Posebej primerna za montažo elektronskih komponent in tiskanih vezij ter kablov in ožičenj.
Brez prevleke za visoko stopnjo zračnosti in najboljši občutek otipa.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico