{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | EXP-18GS/85G(D) | |
Výška | 2 288 mm | |
Šírka | 350 mm | |
Hĺbka | 741 mm | |
Dynamický tlak | 2 bar - 6 bar | |
Dynamický tlak | 29 psi | |
Hodnota prietoku Núdzová sprcha | 76 l/min | |
Hodnota prietoku Oplach očí/tváre | 12 l/min | |
BSP-pripojovací závit | 1,1/4 palec | |
Montážna situácia | namontovaná na podlahu | |
Rozsah použitia | vnútorný | |
Druh produktu | Núdzová sprcha |
Číslo položky | 984160 2 | |
EAN/GTIN | 662641922396 | |
Číslo výrobcu | EXP-18GS/85G(D) |